Комбинированные ключи RED STRIPE
Ключ комбинированный SW14, Red Stripe,WURTH
Артикул:575410114
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная конструкция, выполненная из закаленной стали, обеспечивает устойчивость к жестким условиям эксплуатации, требующим повышенного крутящего момента. Сочетание различных конструкций торцов (кольцевых и открытых) обеспечивает универсальность для широкого спектра применений, удовлетворяя самым строгим требованиям при техническом обслуживании и сборке в автомобилестроении, промышленности и строительстве.
Хромованадиевая сталь
Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
Противоскользящая рукоятка
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Он также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и привести к коррозии.
Зёв с углом наклона 15 градусов (рожковая часть)
Позволяет увеличить скорость перемещения, что создает большую дугу поворота при ограниченном пространстве.
Плоская конструкция
Позволяет работать в ограниченном пространстве, а также подходит для накидных гаек и труднодоступных крепежных элементов.
Широкая видимая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилий. -
Технические характеристики
Ширина зёва
14 мм
Длина (L)
192 мм
Толщина кольца (a1)
9,7 мм
Толщина зёва (a2)
5,6 мм
Ширина губок (снаружи) (b)
30,6 мм
Внешний диаметр кольца (d)
21,4 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Поверхность
Хромированная
-
Ключи комбинированные Red Stripe Размер: 75,5 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб






















