Комбинированные ключи RED STRIPE
Ключ комбинированный SW8, Red Stripe,WURTH
Артикул:575410108
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная конструкция, выполненная из закаленной стали, обеспечивает устойчивость к жестким условиям эксплуатации, требующим повышенного крутящего момента. Сочетание различных конструкций торцов (кольцевых и открытых) обеспечивает универсальность для широкого спектра применений, удовлетворяя самым строгим требованиям при техническом обслуживании и сборке в автомобилестроении, промышленности и строительстве.
Хромованадиевая сталь
Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
Противоскользящая рукоятка
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Он также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и привести к коррозии.
Зёв с углом наклона 15 градусов (рожковая часть)
Позволяет увеличить скорость перемещения, что создает большую дугу поворота при ограниченном пространстве.
Плоская конструкция
Позволяет работать в ограниченном пространстве, а также подходит для накидных гаек и труднодоступных крепежных элементов.
Широкая видимая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилий. -
Технические характеристики
Ширина зёва
8 мм
Длина (L)
120 мм
Толщина кольца (a1)
6,4 мм
Толщина зёва (a2)
4 мм
Ширина губок (снаружи) (b)
18,5 мм
Внешний диаметр кольца (d)
12,8 мм
Материал
Хромованадиевая сталь
Поверхность
Хромированная
-
Ключи комбинированные Red Stripe Размер: 75,5 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб






















