Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Стальные лопаты

Новинки
Артикул: 1695943012
Лопата штыковая из рельсовой стали, без черенка, WUMAX

Лопата штыковая из рельсовой стали, без черенка, WUMAX

Артикул:1695943012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочная и многофункциональная лопата.

    Изготовлена из высококачественной стали. Металлическая конструкция была усилена за счет штамповки и рёбер жесткости. Прочное покрытие - длительная защита от корозии.

    • Поставляется без черенка.
    • Изготовлена из высококачественной стали.
    Черенок для данной лопаты: арт. 1715734012
  • Технические характеристики
    Материал: Высококачественная сталь
    Твердость материала: 40 - 48 HRC
    Размер: 285мм * 350мм
    Покрытие: Порошковое
    Вес без черенка: 0,7 кг
    Диаметр черенка: 40 мм

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять