Стальные лопаты
Лопата совковая из закалённой стали, цельнометаллическая, WUMAX
Артикул:1695944310
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная и многофункциональная лопата с длительным сроком службы.
Ассортимент ручных инструментов предназначен для профессионалов. Изготовлена из высококачественной стали. Металлическая конструкция была усилена за счет штамповки головок и прочных сварных швов. Эргономичное профилирование, нескользящая зона захвата и удобная рукоятка значительно облегчают работу. Материал изготовления - упрочненная сталь. Лопата защищена порошковым покрытием, благодаря чему она устойчива ко всем видам повреждений. Эргономичная рукоятка и удобный хват - меньше утомляемость!
- Поставляется комплектом.
- Изготовлена из высококачественной стали.
-
Технические характеристикиМатериал: Высококачественная сталь
Твердость материала: 40 - 48 HRC
Материал черенка: Сталь
Покрытие: Порошковое
Размер рабочей части: (Ш)227мм*(В)320мм
Толщина рабочей части: 2,5 мм
Вес: 2,5 кг
-
1695944310 Лопата совковая цельнометаллическая, WUMAX Размер: 1,4 мб






















