Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Наборы слесарного инструмента

Мы советуем
Артикул: 096593 181
Набор слесарного инструмента MIX-MULTI 93 пред., WURTH

Набор слесарного инструмента MIX-MULTI 93 пред., WURTH

Артикул:096593 181

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Идеальный выбор для использования в дороге

    Обширный набор
    Все распространенные инструменты в одном кейсе

    Высококачественный кейс
    Пластиковый кейс с защелкивающимся замком

    Состав набора:
    • Отвертка, наконечник 1/4 дюйма - 1 шт
    • Однополюсная индикаторная отвертка - 1 шт
    • Отвертка шлиц 1,2х6,5 мм - 1 шт
    • Отвертка шлиц 0,6х3,5 мм - 1 шт
    • Отвертка PH1 - 1 шт
    • Отвертка PH2 - 1 шт
    • Адаптер для бит 1/4" - 1 шт
    • Биты под прямой шлиц, 25 мм (SL 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 мм) - 3 шт
    • Биты PH, 25 мм (PH1, PH2 - 2 шт, PH3) - 4 шт
    • Биты PZ, 25 мм (PZ1 - 2 шт, PZ2 - 2 шт, PZ3) - 5 шт
    • Биты TX, 25 мм (TX10, TX15, TX20 - 2 шт, TX25, TX30 - 2 шт, TX40) - 8 шт
    • Биты с шестиграником, 25 мм (3, 4, 5, 6 мм) - 4 шт
    • Биты RW, 25 мм (RW10, RW20 - 2 шт, RW25, RW30 - 2 шт, RW40 - 2 шт) - 8 шт
    • Переходник DIN 7427 1/4" - 1 шт
    • Трещотка 1/2" - 1 шт
    • Трещотка 1/4" - 1 шт
    • Торцевые головки 1/2" (SW 10 - SW 32) - 19 шт
    • Торцевые головки 1/4" (SW 4 - SW 22) - 12 шт
    • Удлинители 1/2" (125 мм, 250 мм) - 2 шт
    • Удлинители 1/4" (53 мм, 100 мм) - 2 шт
    • Карданный шарнир 1/2" - 1 шт
    • Карданный шарнир 1/4" - 1 шт
    • Ключ гаечный комбинированный (SW 8 - 22) - 11 шт
    • Клещи трубные 250 мм - 1 шт
    • Пасатижи 180 мм - 1 шт
    • Молоток 400 гр - 1 шт
  • Технические характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    93 шт.

    Длина x ширина x высота

    423 x 360 x 86 мм

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять