Ножницы по металлу прямые, 250мм
Ножницы по металлу прямые, 250мм
Артикул:071403 15
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИндукционное закаливание режущей кромки гарантируют длительный срок службы и оптимальную производительность
- Полностью закаленные ножницы для листового металла (головка и рукоятка)
- Для листового метала толщиной до 1 мм
- Длина реза 60 мм
Для прямой резки -
Характеристики
Конструкция
Праворежущие
Длина (L)
250 мм
Длина режущей кромки
60 мм
Макс. режущая способность для стального листа
1 мм
Макс. режущая способность для нержавеющей стали
1 мм
-
Ножницы по металлу прямые, 250мм Размер: 90,3 кб