Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Ножовка по дереву с комбинированной рукояткой, 550 мм, 7 зубов/дюйм

Новинки
Артикул: 0692600
Ножовка по дереву с комбинированной рукояткой, 550 мм, 7 зубов/дюйм

Ножовка по дереву с комбинированной рукояткой, 550 мм, 7 зубов/дюйм

Артикул:0692600

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Быстрорежущая ручная пила с эргономичной ручкой для универсального применения

    • Заточка зубьев с обеих сторон с индукционной
    закалкой
    • Высокая глубина проникновения и длительный срок
    службы
    Рукоятка
    • Эргономичная 2-компонентная ручка для легкой работы
    • Со встроенным ограничителем угла наклона 45° и 90°



  • Характеристики
    Режущая часть:
    Длинна полотна 550 мм
    Общая длинна 660 мм
    Зубьев на дюйм 7 шт/дюйм
  • 0692 600 Размер: 252 кб