Отвертка шлиц., RED LINE, 1,2х6,5х150
Отвертка шлиц., RED LINE, 1,2х6,5х150
Артикул:5751231065
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОтвертка RED LINE - специальная серия
Наконечник Black point, упрочненный
Соответствует стандартам DIN 5264-A, ISO 2380, DIN 5262
Однокомпонентная анатомическая рукоятка
Удобная и безопасная работа
Отверстие в рукоятке
Удобное размещение на верстаке или инструментальной тележке -
Характеристики
Размер наконечника
Шлиц
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
1,2 х 6,5 мм
Длина лезвия (A)
150 мм
Длина ручки (B)
110 мм
Ширина рукоятки (C)
34,7 мм
Ширина жала отвертки
6 мм
-
Отвертка RED LINE Размер: 103,1 кб