Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отвертки RED STRIPE

Артикул: 575193481
Набор отверток TX (TX8-30), 8 шт., Red Stripe, WURTH

Набор отверток TX (TX8-30), 8 шт., Red Stripe, WURTH

Артикул:575193481

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Звездообразная головка обеспечивает большую надежность по сравнению с обычными винтами и передачу большего крутящего момента, что позволяет более надежно затягивать винты.
    Широко используется в автомобилях, мотоциклах, велосипедах, компьютерах и бытовой электронике.

    Лезвие из стали S2
    S2 означает стальной сплав (вещество, полученное из комбинации двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. S2 придает инструменту трудноразламываемое лезвие, но при этом достаточно гибкое, чтобы противостоять скручиванию (скручивающему движению), что является характерным движением при использовании отверток.

    Черный наконечник
    Увеличивает трение между наконечником и резьбовым углублением, повышая силу нажатия и точность. Гарантирует, что отвертка не соскользнет с крепежа, что позволяет избежать повреждения таких поверхностей, как окрашенные кузова автомобилей или дорогая деревянная мебель.

    Ручка 2K
    2K - это сокращение от “2 компонента”. Она изготовлена из жесткого и стойкого пластика (ПП или полипропилена) и нескользящего мягкого материала, известного как TPR (термопластичная резина). Ручка с амортизацией и удобным захватом обеспечивает комфорт при длительном использовании даже жирными руками.

    Широкая видимая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию и позволяет без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Универсальный дизайн
    Отвертки RedStripe изготовлены с учетом требований удобства. В его нижней части имеется отверстие, что делает его удобным для розничной торговли, а также оно подходит для шнурка, позволяющее легко переносить или привязывать его при работе на высоте.
  • Технические характеристики
    • Количество отвёрток в наборе: 8 шт
    • Входит в комплект поставки: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять