Отвертки RED STRIPE
Отвертка 1/4 внешн., Red Stripe, WURTH
Артикул:5751014902
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеСоздан для работы с высоким крутящим моментом. Гибкий шарнир позволяет обходить препятствия при повороте рукоятки трещотки. Универсальный: подходит для широкого спектра применений, от строительства и машиностроения до автомобильной и промышленной промышленности.
Хромованадиевая сталь
Обычный повышенный крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра, требует применения очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в тяжелых условиях эксплуатации.
Широко видимая маркировка
Обеспечивают быструю идентификацию, позволяя без труда подобрать нужный аксессуар - большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз для фиксации шарика
Надежно и прочно удерживает аксессуар на квадратном болте трещотки, предотвращая его вылет. -
Технические характеристики
Размер наконечника
1/4 дюйма
Длина лезвия (A)
100 мм
Длина рукоятки (B)
100 мм
Ширина рукоятки (C)
32 мм






















