Набор отверток ZEBRA 2K, 6 шт.
Набор отверток ZEBRA 2K, 6 шт.
Артикул:061392326
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомплект отвёрток ZEBRA 2K из 6 штук.
№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Отвертка ZEBRA 2К Шлиц 1,0х5,5х125 мм 0613231055 1 2 Отвертка ZEBRA 2К Шлиц 1,2х6,5х155 мм 0613231065 1 3 Отвертка ZEBRA 2К Шлиц 1,6х9,0х150 мм 061323108 1 4 Отвертка ZEBRA 2К Шлиц 0,6х3,5х100 мм 0613231735 1 5 Отвертка ZEBRA 2К PH 1 х 80 мм 061323201 1 6 Отвертка ZEBRA 2К PH 2 х 100 мм 061323202 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
6 шт.
-
Набор отверток ZEBRA 2K, 6 шт. Размер: 88,2 кб