Отвертка ZEBRA 2К, PZ3 150мм
Отвертка ZEBRA 2К, PZ3 150мм
Артикул:06132333
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКруглый стержень, без ударного колпачка на рукоятке
- ISO 8764-PZ
- Стандарт: DIN 5262
- Округлая форма рукоятки с пятью гранями делает отвертку эргономичной и удобной в использовании
- Оптимизированный контакт ладони и рукоятки обеспечивает максимальную передачу усилий
- На рукоятке имеется зона для быстрого вращения отвертки при помощи большого и указательного пальцев
- Эргономичная выемка для большого пальца снижает усталость в процессе работы
- Рукоятка изготавливается из специального черного пластика с высоким коэффициентом трения, препятствующим соскальзыванию пальцев
- Никелированный стержень отвертки устойчив к коррозии
- Высокая упругость и износостойкость благодаря использованию специальной высокопрочной стали
- Упрочненный наконечник обеспечивает высокий крутящий момент и лучший контакт с приводом винта
-
Характеристики
Размер наконечника
PZ3
Длина лезвия (A)
150 мм
Длина ручки (B)
114 мм
Ширина рукоятки (C)
38 мм
-
Отвертки ZEBRA Размер: 279,4 кб