Отвертка ZEBRA 2К, ударная, шлицевая 1,0х5,5х100 мм
Отвертка ZEBRA 2К, ударная, шлицевая 1,0х5,5х100 мм
Артикул:0613321055
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОтвертка с цельным шестигранным лезвием/переходником для ключа из закаленного ударопрочного материала
- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
-
Характеристики
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
1 x 5,5 мм
Длина лезвия (A)
100 мм
Длина ручки (B)
96 мм
Ширина рукоятки (C)
31 мм
Ширина зева ключа, жало отвертки
6 мм
Вспомогательное приспособление для ключа
10 мм
-
Отвертки ZEBRA Размер: 279,4 кб