Отвертка ZEBRA 3K, PH1, 80 мм
Отвертка ZEBRA 3K, PH1, 80 мм
Артикул:06132011
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГибкая 3-компонентная рукоятка обеспечивает оптимальную эргономику, передачу усилия и удобство эксплуатации.
Отвертка под крестообразный шлиц (PH)
- Стержень: Сплошное шестигранное лезвие, с матовым хромированием; переходник для ключа с глянцевым никелевым покрытием, закаленный, ударопрочный
- Система цветовой маркировки Wurth
- Крупный ударный наконечник
- Наконечник: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH с наконечником Black Point
-
Характеристики
Размер наконечника
PH1
Длина лезвия (A)
80 мм
Длина ручки (B)
96 мм
Ширина рукоятки (C)
31 мм
Ширина зева ключа, жало отвертки
5 мм
Вспомогательное приспособление для ключа
8 мм
-
Отвертки ZEBRA Размер: 279,4 кб