Шестигранник Torx Zebra, ТХ27, 200 мм
Шестигранник Torx Zebra, ТХ27, 200 мм
Артикул:061314027
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеГоловка TX
Встроенный боковой стержень
- Не требующее усилий затягивание и ослабление винтовых соединений.
- В особенности подходит для заржавевших и прикипевших винтовых соединений.
Высококачественное лезвие
- Шестигранное лезвие с матовым хромированием для обеспечения оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы.
- Высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и устойчивости к износу.
Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
- Нескользящая черная пластмасса обеспечивает передачу максимального момента затяжки.
- Жесткость и надежное удержание благодаря твердому сердечнику и мягкому покрытию.
- Эргономичная рукоятка для надежного захвата и работы без утомления.
- Просверленное отверстие для хранения инструментов на стеллаже
Наконечник Black Point
Более высокий момент затяжки и точная посадка
Сплошной стержень
Устойчив к чрезвычайно высоким нагрузкам
Наконечник: Для головки TX
-
Характеристики
Размер наконечника
TX27
Длина лезвия
200 мм
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня
35 x 105 x 17 мм
Поверхность
Хромированный