Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бокорезы, 180мм RED LINE, красные

Артикул: 577201553
Бокорезы, 180мм RED LINE

Бокорезы, 180мм RED LINE, красные

Артикул:577201553

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание

    Для резки мягкой и твердой проволоки

    • Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
    • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность режущих кромок даже при больших нагрузках
    • Эргономичная удобная рукоятка для комфортных рабочих условий и оптимальной передачи усилия
    • Резка: индуктивно закаленная прецизионная кромка
    • Поверхность: хромированная
    • Соединение: внахлест
  • Характеристики

    Длина (L)

    180 мм

    Макс. диаметр реза твердой проволоки

    2,7 мм

    Макс. диаметр реза проволоки средней твердости

    3,8 мм

    Диаметр реза рояльной проволоки, макс.

    2,2 мм