Бокорезы усиленные реверсивные ZEBRA POWER, L200MM
Бокорезы усиленные реверсивные ZEBRA POWER, L200MM
Артикул:071401 599
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание2 инструмента в одном: Бокорезы с соединяемым рычагом для увеличения силы реза
Удваивают режущую способность
При нажатии кнопки
Высокая режущая способность также позволяет резать тонкие кабели
Минимальное усилие при резке твердых материалов по сравнению со стандартными бокорезам
Длительный срок службы прецизионной режущей кромки
Высококачественная сталь
Безопасная эксплуатация
Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка. -
Характеристики
Длина (L)
200 мм
Длина в дюймах (L)
8 дюйм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
4,5 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
3,5 мм
Диаметр реза рояльной проволоки, макс.
3 мм
Макс. диаметр реза мягкой проволоки
5 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
Конструкция шарнира
Наложением
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
Бокорезы усиленные реверсивные ZEBRA POWER, L200MM Размер: 133,8 кб