Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Длинногубцы изогнутые, 200мм RED LINE

Артикул: 577201558
Длинногубцы изогнутые, 200мм RED LINE

Длинногубцы изогнутые, 200мм RED LINE

Артикул:577201558

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание

    Для захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля. Изогнутая форма губок

    • Высококачественная сталь обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность режущих кромок и поверхностей.
    • Эластичные наконечники для больших нагрузок, особенно при нагрузках на изгиб
    • Эргономичная, нескользящая двухкомпонентная удобная рукоятка с тонкой ручкой для приятных условий работы и оптимальной передачи усилия.
  • Характеристики

    Длина (L)

    210 мм

    Длина в дюймах (L)

    8 1/4 дюйм

    Длина губок (L3)

    74 мм

    Толщина губок (T1)

    9,5 мм

    Ширина концов губок (W4)

    3 мм

    Ширина губок (W3)

    17,5 мм

    Толщина концов губок (T2)

    2,5 мм

     Форма губок