Кусачики для электронщика, 115мм
Кусачики для электронщика, 115мм
Артикул:071407 36
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС небольшой фаской
- Стандарт: DIN ISO 9654
- Рукоятка: мягкие удобные рукоятки
- Соединение: Коробчатый шарнир, высокая точность, нулевой зазор
- Открывающаяся пружина: Двойная пружина для автоматического раскрытия плоскогубцев
- Лезвие: для мягкой и некоторой твердой проволоки
- Головка: полированная
-
Характеристики
Длина
115 мм
Ширина губок
11 мм
Длина режущей кромки
14 мм
Толщина губок
7,5 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, мин./макс.
0,3-1,6 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
1,2 мм
-
Кусачики для электронщика, 115мм Размер: 90,8 кб