Пассатижи WURTH, L160MM
Пассатижи WURTH, L160MM
Артикул:071501 574
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля захвата, зажима и резки мягкой и твердой проволоки и кабеля
- Высокое качество инструментальной стали для максимального срока эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
- Экстра длинное лезвие также подходит для зачистки толстых кабелей
- Лезвия: Дополнительная индукционная закалка
- Поверхность: Полностью отполирована и покрыта прозрачным лаком
- Выступы рукоятки: С двойным покрытием из ПВХ
- Соединение: Соединение внахлест
-
Характеристики
Длина (L)
160 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
2,5 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
1,8 мм
Поверхность
Лакированный
Длина в дюймах (L)
6 1/4 дюйм
Материал
Сталь
Материал рукоятки
Поливинилхлорид
ISO
5746
-
Пассатижи WURTH Размер: 96,8 кб