Пассатижи ZEBRA, L180MM
Пассатижи ZEBRA, L180MM
Артикул:071401 555
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля захвата, зажима и резки твердой и мягкой проволоки и кабеля
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает максимальный срок эксплуатации и точные поверхности захвата и резания
- Экстра длинное лезвие также подходит для зачистки толстых кабелей
- Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка с узким буртиком для комфортных условий работы и оптимальной передачи усилия
- Индуктивно закаленные прецизионные лезвия
- Закаленное отверстие для зажима круглых деталей
- Поверхность: Полностью шлифованная и хромированная
- Соединение: Соединение внахлест
-
Характеристики
Длина (L)
180 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
3,4 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2,2 мм
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
12 мм
Поверхность
Хромированный
Длина в дюймах (L)
7 дюйм
Материал
Сталь
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди
16 мм²
ISO
5746
-
Пассатижи ZEBRA, L180MM Размер: 109,5 кб