Пистолет для картушей, 310 мл
Пистолет для картушей, 310 мл
Артикул:1891852
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощный пистолет из прочного пластика, предназначенный для картриджей объемом 310 мл
Эргономичная ручка из ПВХ
Инструмент надежно лежит в руке.
Очень прочный корпус и механизм подачи
Сильный толчок
Тормоз отпускается одной рукой
Вставленный патрон удерживается двумя зубцами
Из пистолета ни один патрон не выпадает. -
Характеристики
- Тип пистолета: пистолет для герметика
- Вид пистолета для герметика: полукорпусной
- Цвет: черный, оранжевый
- Емкость герметика: 310 мл
-
Пистолет для картушей, 310 мл Размер: 107,1 кб