Пистолет для картушей 310 мл, с поддержкой
Пистолет для картушей 310 мл, с поддержкой
Артикул:0891318
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля картриджей объемом 310 мл
- Имеет функцию немедленной передачи усилия на стержень
- Очень прочный корпус и механизм подачи
- Отличное соотношение цена/производительность
-
Характеристики
- Исполнение: Высокое качество
- Материал: Металл
- Цвет: Черный, красный
- Диаметр толкателя: 39 мм
- Стандартные картриджи: 310 мл
-
Пистолет для картушей с поддержкой Размер: 161,8 кбПистолет для картушей 310 мл, с поддержкой Размер: 89,3 кб