Пистолет для пакетов 600 мл, ручной
Пистолет для пакетов 600 мл, ручной
Артикул:0891400601
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРучной пистолет для герметика в пакетах
- Небольшое усилие и равномерное выдавливание герметика из пакета.
- Немедленная передача мощности на стержень.
- Легко очищать.
- Можно работать с картриджами 310 мл, просто сняв белый поршень для пакета.
- Также подходит для клея для ветрового стекла в пакете 400 мл.
-
Характеристики
Материал корпуса
Металл
Объем
400 - 600 мл
Тип
Пистолет для герметиков в пакетах
Цвет
Хром
-
Пистолет для пакетов 600 мл, ручной Размер: 85,8 кб