Маслёнка 90, М8*1, WUMAX
Маслёнка 90, М8*1, WUMAX
Артикул:198661
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМаслёнка 90°, М8х1
-
Технические характеристики
- Исполнение: 90°
- Тип резьбы: Метрическая
- Номинальный диаметр резьбы: 8 мм
- Шаг резьбы: 1 мм
- Материал изготовления: Сталь
- Покрытие: Цинк
-
Пресс-маслёнки Размер: 1,4 мб






















