Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Скоба 12мм для 714834/854

Артикул: 0480140012
Скоба 12мм для 714834/854

Скоба 12мм для 714834/854

Артикул:0480140012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Для универсального использования для всех степлеров

  • Характеристики

    Ширина (b1)

    10,6 мм

    Длина (l1)

    12 мм

    Номинальный диаметр

    1,25 мм

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Подходит для ударного и ручного степлера

    Würth HT54
    Würth HT34
    Novus J19
    Rapid 54
    Rapid 34
    Rapid 44
    Rapid 44E
    Rapid 136
    Rapid 114

    Соответствует ROHS

    Да