Поясная сумка для мобильного телефона, 95х30х170мм
Поясная сумка для мобильного телефона, 95х30х170мм
Артикул:0715930241
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПоясная сумка для мобильного телефона
- Эластичный ремешок снаружи для ручек и небольших отверток.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден).
-
Характеристики
Длина x ширина x высота
95 x 30 x 170 мм
Подходит для сотового телефона
160 x 80 x 15 мм
Для ремня толщиной
60 мм
Конструкция
Вертикальная
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
1 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
90 г
-
Поясная сумка для мобильного телефона, 95х30х170мм Размер: 569,9 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб