Поясная сумка монтажника, 5 элементов
Поясная сумка монтажника, 5 элементов
Артикул:0715930213
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПоясная сумка с двумя большими отделениями для хранения, ношения дрели, других инструментов и материалов непосредственно на себе.
- Три наружных кожаных кармана для отверток, ножей и плоскогубцев.
- Держатель шуруповерта для левшей и правшей.
- Дополнительная высококачественная накладка на ремень из полиэстера (1680 ден) с воздухопроницаемой внутренней частью (3D Air Mesh).
- Кольцо для фиксации инструментов весом до 0,5 кг.
- Две резинки снаружи для ручек и маленьких отверток
- Ремень из высококачественной кожи с двойной металлической пряжкой.
- Карманы из высококачественного полиэстера (1680 ден) с отделкой из велюровой кожи на контактных поверхностях.
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота (L x B x H)
890 x 140 x 330 мм
Длина пояса
1330 мм
Обхват талии, мин./макс.
800-1200 мм
Материал
Полиэстер/кожа
Цвет
Черный цвет
Серый цветВес продукта (на 1 шт.)
980 г
Полезная нагрузка, макс.
12 кг
-
Поясная сумка монтажника, 5 элементов Размер: 408,7 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб