Трещотка 1/2", 108 зуб.
Трещотка 1/2", 108 зуб.
Артикул:5712130200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТрещотка с 108 зубьями в головке механизма и 1/2".
Количество зубьев и угол поворота 3,3° дает преимущество при работе в узких и замкнутых пространствах, где ручное управление с меньшим количеством зубьев не может удовлетворить рабочие требования. -
Характеристики
- Привод: 1/2 дюйма
- Длина: 260 мм
- Количество зубьев: 108 шт
- Угол поворота: 3,3°
- Материал: хромированное, полированное, с эргономичной ручкой.
-
Трещотка 12, 108 зуб. Размер: 161,8 кб