Трещотка 1/2, L250мм RED LINE
Трещотка 1/2, L250мм RED LINE
Артикул:576313 01
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРеверсивная трещотка с рычажным реверсом
- Надежная трещотка с удобным выталкивателем
- Быстрое и простое переключение с вращения по часовой стрелке на вращение против часовой стрелки
- Предохранительная защелка с быстрым выбросом
- Опущенный, защищенный рычаг реверса и корпус трещотки с углубленным центром для большей свободы руки
- Крупные зубья с 40 зубьями - угол поворота 9°
- Матовая хромированная 1-компонентная рукоятка
-
Характеристики
Размер наконечника
1/2 дюйма
Материал
Хромованадиевая сталь
Материал рукоятки
Полипропилен / резина
Поверхность
Хромированная
Длина (L1)
250 мм
Длина рычага (L2)
228,5 мм
Длина рукоятки (L3)
105,5 мм
Диаметр рукоятки (D1)
35,6 мм
Диаметр трещотки (D2)
43 мм
Высота головки трещотки (B1)
19 мм
Высота головки трещотки с квадратом (B2)
35,6 мм
-
Трещотка RED LINE Размер: 83,4 кб