Трещотка композитная 1/2", 72 зуба
Трещотка композитная 1/2", 72 зуба
Артикул:57120200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТрещотка с 72 зубьями в головке механизма и рукояткой 1/2"
Эргономичная композитная ручка
Обеспечивает комфорт в работе
Прочный и долговечный ручной инструмент
Создан для самых жестких требований -
Характеристики
- Привод: 1/2 дюйма
- Длина: 250 мм
- Головка: мелкозубная
- Количество зубьев: 72 шт.
- Угол поворота: 5°
- Материал: матово-хромированное, с двухкомпонентной эргономичной ручкой.
-
Трещотка композитная 12, 72 зуба Размер: 151,7 кб