Трещотка 1/2"-250 мм пылезащищенная ZEBRA
Трещотка 1/2"-250 мм пылезащищенная ZEBRA
Артикул:071201203
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПылезащищенная трещотка для долгого срока службы даже в сложных условиях эксплуатации.
- Накидная часть: 12.5 – 1/2 дюйма
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
- Переключающий рычаг для вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Геометрия: Корпус трещотки с утопленным центром для более свободного перемещения
-
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Длина (L1)
253 мм
Длина 2 (L2)
240 мм
Длина 3 (L3)
115 мм
Ширина (B1)
19 мм
Ширина 2 (B2)
36 мм
Диаметр (D1)
26 мм
Диаметр 2 (D2)
38 мм
Материал
Сталь хромованадиевая
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Конструкция
С 72 зубцами - угол поворота 5°
Поверхность
Хромированный
Степень защиты IP
IP 5X
-
Трещотка 12 250 мм пылезащищенная ZEBRA Размер: 110,2 кб