Цанга для зачистки/обжима изолированных/неизолированных контактов QI60
Цанга для зачистки/обжима изолированных/неизолированных контактов QI60
Артикул:0714101111
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля изолированных и неизолированных кабельных разъемов
- Обжатие изолированных и неизолированных кабельных разъемов 1,5–6,0 мм²
- Укорачивание винтов M2.6–M5
- Снятие изоляции с кабелей 0,75–6,0 мм²
-
Технические характеристики
Сечение проволоки, мин./макс.
1,5-6 мм²
Длина (L)
235 мм
Материал
Инструментальная сталь
Поверхность
Вороненый
Материал рукоятки
2-компонентный пластик






















