Цанга обжимная Q60 Plus, универсальная
Цанга обжимная Q60 Plus, универсальная
Артикул:055810
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеКлещи обжимные универсальные Q60 Plus
Для изолированных и неизолированных наконечников
Область применения
Предназначены для обжима изолированных и неизолированных клемм сечением 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 мм²; для снятия изоляции, резки проводов. Также возможно укорачивать винты диаметром от M 2,6 до М 5. -
Характеристики
- Длина: 220 мм
- Сечение: 0,75–6,0 мм²