Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

1/2" Карданный шарнир

Артикул: 07141378351
1/2" Карданный шарнир

1/2" Карданный шарнир

Артикул:07141378351

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Внутренний квадрат 1/2 дюйма и шариковый фиксатор
    • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
    • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121, ISO 9001
    • Исполнение: кованое, вороненое
  • Характеристики

    Привод (S2)

    1/2 дюйма

    Размер наконечника (S1)

    1/2 дюйма

    Длина (L1)

    60 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    30 мм

    Материал

    Хром молибденовая сталь