Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Переходник 3/4"-1"

Артикул: 071414719
Переходник с 3/4"на 1"

Переходник 3/4"-1"

Артикул:071414719

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    С внутренним квадратом 3/4 дюйма и шариковым фиксатором
    • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
    • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121, ISO 9001
    • Исполнение: кованое, вороненое
    Область применения
    Переходник для торцевых головок 1"

  • Характеристики

    Привод (S2)

    1 дюйм

    Размер наконечника (S1)

    3/4 дюйма

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    54 мм

    Длина (L1)

    75 мм

    Материал

    Хром молибденовая сталь