Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор ударных головок длинных 1" (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41)

Артикул: 071415701
Набор ударных головок длинных 1" (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41)

Набор ударных головок длинных 1" (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41)

Артикул:071415701

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Набор из 8 метрических удлиненных ударных головок в кейсе 1"
    • Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
    • Стандарт: ISO 9001
    • Исполнение: кованое, вороненое
    • Привод: квадрат 1” с канавкой для фиксации штифтами и кольцами
    • Наконечник: Шестигранный, метрический
    • Геометрия: удлиненная
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 22          -      1
     2  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 24  0714157124       1
     3  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 27  0714157127      1
     4  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 30  0714157130      1
     5  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 32  0714157132      1
     6  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 36  0714157136      1
     7  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 38  0714157138      1
     8  Ударная головка шестигранная длинная 1"   WS 41  0714157141      1
  • Характеристики

    Количество головок в наборе

    8 шт

    Привод

    1 дюйм

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Тип наконечника

    Для наружного шестигранника

    Длина (L1)

    90 мм

    Материал

    Хром молибденовая сталь

    Поверхность

    Вороненый

    Стандарты

    ISO 9001