Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 38
Ударная головка шестигранная длинная 1" WS 38
Артикул:0714157138
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеШестигранная, метрическая, удлиненная
- Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
- Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121
- Исполнение: кованое, вороненое
-
Характеристики
: - Привод: 1 дюйм
- Размер ключа: 38 мм
- Длина (L1): 95 мм
- Внешний диаметр торцового ключа (D1): 58 мм
- Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2): 54 мм
- Глубина торцевого ключа (т): 20 мм