Набор ключей 6-гранных с алмазным напылением, 1,5-10мм, 9шт.
Набор ключей 6-гранных с алмазным напылением, 1,5-10мм, 9шт.
Артикул:571573157
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор шестигранных ключей с алмазным напылением и шаровыми головками.
Лучшее сцепление с головкой винта, больший срок службы ключа, отвинчивание поврежденных винтов, меньшая степень приложения силы для отвинчивания винтов.
Возможно использование под углом 30°
Стандарт: DIN 911
-
Характеристики
Тип наконечника
Для шестигранного гнезда
Входит в комплект поставки
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
9 шт
Конструкция
С шаровой головкой с одной стороны
-
Набор ключей 6-гранных с алмазным напылением, 1,5-10мм, 9шт. Размер: 94,3 кб