Набор угловых винтовертов ZEBRA со сферической головкой длин., 9 шт. SW 1,5-10
Набор угловых винтовертов ZEBRA со сферической головкой длин., 9 шт. SW 1,5-10
Артикул:071540 100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСферическая головка, особо длинное исполнение, в пластмассовом держателе с функцией вытягивания, 9 шт.
- Пластмассовый держатель с функцией вытягивания для удобства открывания одной рукой
- Шестигранный ключ с углом макс. 25°
-
Характеристики
Тип наконечника
Для шестигранного гнезда
Входит в комплект поставки
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
9 шт
Конструкция
Со сферической головкой с одной стороны
-
Набор угловых винтовертов ZEBRA со сферической головкой Размер: 113,4 кб