Набор гейферных зажимов ZEBRA 2 шт. с зажимами для стола, 4 предмета
Набор гейферных зажимов ZEBRA 2 шт. с зажимами для стола, 4 предмета
Артикул:071309 29
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомбинация гейферных зажимов с настольными зажимами создает универсальный зажимной инструмент для бесчисленных применений.
Идеальное сочетание для получения максимальной универсальности.
Удобная система крепления заготовок
"Третья рука"
Раздельное хранение в удобной сумке для переноски
Оптимальные условия хранения и транспортировки.
Комплект поставки:
- 2 универсальных гейферных зажима (арт.№ 071309 26), общая длинна 235 мм, ширина зажима 0–60 мм,
- 2 зажима для стола, ширина зажима 0–55 мм
- 1 сумка для хранения
Может использоваться со всеми гейферными зажимами ZEBRA® общей длиной менее 300 мм. Превращает обычные гейферные зажимы в небольшие верстачные тиски.- "Третья рука" слесаря
- Быстро и легко фиксируется на месте
-
Характеристики
Общий вес
1966 г
Количество деталей в ассортименте/комплекте
5 шт
-
0713 09 29 Размер: 294,9 кб