Набор цанг с фиксацией ZEBRA, 3шт.
Набор цанг с фиксацией ZEBRA, 3шт.
Артикул:071409 103
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание3 штуки, включая высококачественную сумку-скатку.Состав набора:
Плавный рычаг для снятия с пружинным механизмом
Работа одной рукой, вытягивание вместо нажатия.
Контргайка для фиксации ширины зажима
Прочное никелевое покрытие
№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Цанга с фиксацией ZEBRA 190 мм 071409 07 1 2 Цанга с фиксацией ZEBRA 235 мм 071409 08 1 3 Цанга с фиксацией ZEBRA 250 мм 071409 10 1 -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
3 шт.