Зажим гейферный для прижатия плоскостей, 185 мм
Зажим гейферный для прижатия плоскостей, 185 мм
Артикул:071409 12
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШирокие плоские зажимные губки для особо высокого поверхностного давления.
Область применения
Подходит для зажима, гибки и обрезки тонкого и мягкого листового металла.
-
Характеристики
Общая длинна
185 мм
Ширина зажима губками
0 - 45 мм
Ширина губок
80 мм
Количество
1 штука
-
071309 12 13 20 23 рус Размер: 264,8 кб