Зажим гейферный, С-образный, L=430мм, глубина зажима 240мм, макс ширина зажима 163мм
Зажим гейферный, С-образный, L=430мм, глубина зажима 240мм, макс ширина зажима 163мм
Артикул:071409 20
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокий и широкий зажимной рычаг для особо большой досягаемости.
Область применения
Подходит для зажима и закрепления компонентов в труднодоступных местах.
-
Характеристики
Общая длинна
460 мм
Ширина зажима губками
0 - 260 мм
Длина губок (L)
260 мм
Ширина губок (H)
103 мм
Количество
1 штука
-
071309 12 13 20 23 рус Размер: 264,8 кб