Зажим гейферный U-образный, L=205 мм
Зажим гейферный U-образный, L=205 мм
Артикул:071409 13
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеU-образные захватные губки, верхняя захватная губка наклонена вниз на 90°.
Область применения
Подходит для зажима профилированных и листовых материалов перед сваркой.
-
Характеристики
Общая длинна
200 мм
Ширина зажима губками
0 - 60 мм
Ширина губок
70 мм
Количество
1 штука
-
071309 12 13 20 23 рус Размер: 264,8 кб