Зажим гейферный, удлиненные губки, 200 мм
Зажим гейферный, удлиненные губки, 200 мм
Артикул:071409 04
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗажим гейферный с удлиннёнными губками и резаком для проволоки/проводов
Имеет регулировочный винт и быстроразъемный рычаг -
Характеристики
Материал
Сталь
Покрытие
Хромированное
Длинна
200 мм
Ширина зажима губками
0 - 73 мм
Вес инструмента
360 г
Количество
1 штука
-
0714 09 04 Размер: 233,5 кб