Цанга L290MM
Цанга L290MM
Артикул:071509 27
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГубки универсальные
- Пусковой рычаг с пружинным механизмом для работы без перенапряжения
- Работа одной рукой — натяжное действие вместо толкательного
- Контргайка для фиксации ширины зажима, постоянная установка при однотипной работе
- Эргономичная конструкция и привлекательный внешний вид
- Комфортная работа без перенапряжения
- Высококачественное эпоксидное покрытие, минимальное образование сварочного грата
- Меньшее образование ржавчины, чем при никелевом покрытии
- Коррозионная стойкость в 10 раз лучше, чем при никелевом покрытии
- Использование экологичных материалов
-
Характеристики
Длина
290 мм
Ширина захвата, мин./макс.
0-62 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
-
Цанга L 290 MM Размер: 97,1 кб