Валики
Валик ORANGE 18см, Wumax
Артикул:1693038188
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВалик ORANGE 18см, Wumax
Область применения:
- Для красок, эмульсий и пропиток на водной основе,
- Для акриловых и латексных красок
-
Технические характеристики
- Ширина валика: 180 мм
- Диаметр ролика: 48 мм
- Высота ворса: 10 мм
- Диаметр ручки: 8 мм
- Тип шубки: Полиэстер
- Количество в коробке: 10/70 шт.
-
Малярный инструмент Wumax Размер: 3,6 мб






















