Защитная паста для рук (жидкие перчатки) 1000 мл.
Защитная паста для рук (жидкие перчатки) 1000 мл.
Артикул:0890600100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСмываемый крем для защиты кожи предотвращает загрязнение нерастворимыми веществами.
Эффективная защитная пленка между кожей и проникающими веществами
- Уменьшает контакт с вредными для кожи рабочими веществами
- Не нарушает физиологию кожи
- Нескользящий захват инструментов
- Не оставляет следов на деталях и инструментах
- Придает ощущение свежести кожи после очистки
Предотвращает применение непригодных для очистки кожи средств, являющихся одной из основных причин различных кожных заболеваний.
Экономичный расход
- Предельно экономичное использование
- Используется меньшее количество моющего / чистящего средства, поскольку для мытья достаточно только воды; время мытья значительно снижается
Средство прошло дерматологическое тестирование и является биоразлагаемым продуктом
Примечание
Не обеспечивает защиту при работе с водой и рабочими жидкостями на водной основе, например, такими, как охлаждающая жидкость. Продукт не является заменой индивидуальных средств защиты, таких как перчатки, рукавицы и пр.
Область применения
Обеспечивает защиту при работе с маслом, смазкой, графитом, битумными продуктами, краской, лаками, клеями, синтетической смолой, полиэстером, силиконом и стекловолокном.
Инструкции
Перед началом работы вотрите небольшой объем лосьона (размером с лесной орех) в чистые и влажные руки; дождитесь пока лосьон впитается в кожу.я.
-
Характеристики
Содержание
1000 мл
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Белый
Производительность (оценка в баллах)
3 из 5 баллов
pH-значение / условия
9,7 / 1%-й раствор
Период использования после открытия
12 месяцев
Не содержит силикона
Да
Не содержит AOX
Да
Растворяется в воде
Да
-
Защитная паста для рук (жидкие перчатки) 1000 мл. Размер: 113,3 кб