Обувь защитная Corona, класс 01, низкая, р-р 46
Обувь защитная Corona, класс 01, низкая, р-р 46
Артикул:0535690046
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОбувь уровня защиты О1 изготовлена из кожи, без защитного колпака и без укреплённой подошвы.
- Противоскользящая двухслойная подошва (PU/PU)
- Маслостойкая и антистатическая подошва
- Амортизатор ударной энергии в области пятки
- Паропроницаемая подкладка
- Анатомическая сменная стелька
Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого текстиля.
Сменная антистатическая стелька имеет анатомическую форму, обеспечивающую максимальный комфорт.
Подошва двухслойная полиуретановая антистатическая, устойчивая к воздействию масла и имеет амортизатор в пяточной области.
Стандарт: EN ISO 20347
Вес на 42 размер: 374 г
-
Характеристики
- Однослойная подошва из полиуретана
- Сопротивление скольжению SRC - керамика, моющие средства, металл и глицерин
- Материал: Кожа
- Антистатическая подошва: Да
- Вес: 375 г для размера 42
- Маслостойкая подошва: Да
- Степень защиты: О1
- Стелька: Анатомически заменяемая
- Амортизатор: Да
- Стандарт: EN ISO 20347